Sats med roterande filar 5 delar, GARANT Master Uni– medel 5

Article no.: 541406 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master Uni
Skärmaterial HM TiAlN
Skaft-⌀ 6 mm
Antal frässtift 5
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 541406 5
EAN / GTIN 4062406587079

Beskrivelse

Utförande:

HM‐frässtiftsortiment Multi Cut med förekommande formvarianter.

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • universellt användbar.

Skaftdiameter 6 mm.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Extra beläggning av TiAlN för längre användningstid och högre varmhållfasthet.
För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty).
  • Längre användningstid.
  • Mindre värmeupptagning.
  • Bättre spånborttransport.

Användningsdata:

Lämplig för både manuell användning och i industrirobotar för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,
bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 st nr 540222 storlek A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar