Plattformsvåg, typ EOC 60 kg

Article no.: 479606 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 1 232,15 /pcs.
  • NOK 3 570,73 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • datautgång: RS232C-gränssnitt

Produktinformasjon

Technical Data

avläsning i övre vägningsområde 20 g
maximal kapacitet 0 kg - 60 kg
avläsning 10 g
reproducerbarhet 20 g
tillverkarens beteckning Typ EOC
datautgång RS232C-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
insvängningstid 2 s
minimal styckevikt 20 g
vågplattans mått 300×300 mm
Energiförsörjning Nätdriven
nettovikt 5,2 kg
Produktslag Plattformsvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479606 60
EAN / GTIN 4045761192317
Manufacturer number EOC 60K-2

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
  • Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningsområdets undre hälft).
  • Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
  • Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.
  • En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.
  • Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.
  • Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
  • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetsskyddshuv.
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
    maximal kapacitet (kg) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen