• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Plate-forme de pesée, type EOC, Plage de pesée maximale: 60kg

Réf.: 479606 60
Remise
340,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 301,00 € /pcs.
  • 104,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP65
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Hauteur totale 110 mm
Hauteur boîtier 80 mm
Largeur boîtier 268 mm
Profondeur boîtier 115 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 300 mm
Profondeur plateau de pesée 300 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Matériau boîtier Plastique
Avec unité d’affichage, oui
Hauteur unité d’affichage 80 mm
Largeur unité d’affichage 268 mm
Profondeur unité d’affichage 115 mm
Plage de pesée min. 0 kg; 30 kg
Plage de pesée max. 30 kg; 60 kg
Lisibilité 0,01 kg; 0,02 kg
Répétabilité 0,02 kg; 0,02 kg
Linéarité ± 0,02 kg; 0,02 kg
Hauteur des chiffres 25 mm
Touche de maintien de valeur oui
Affichage avec rétroéclairage oui
Interface RS 232 C
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit plate-forme de pesée
Unité plage de pesée kilogramme; kilogramme
Temps de montée 2 s
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. -10 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Poids 5,2 kg
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479606 60
EAN / GTIN 4045761192317
Réf. fabricant EOC 60K-2
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Plate-forme de pesée robuste en acier inoxydable utilisable comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
  • Balance à double plage avec commutation automatique de la lecture (lecture plus précise dans la moitié inférieure de la plage de pesée).
  • Afficheur avec hauteur de chiffre de 24 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l’aide d’un câble flexible.
  • Grande mobilité grâce au fonctionnement sur batterie en option et à la construction compacte.
  • Un signal visuel et sonore indique le portionnage, le dosage ou le tri dans la plage de tolérances.
  • Détermination du pourcentage: permet la pesée en fonction d’une valeur prédéfinie (100%) et le relevé des écarts à partir de cette valeur de consigne.
  • Quantité: saisie rapide de grandes quantités grâce à la fonction de comptage simple. Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces.
  • Programme de réglage CAL : pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec adaptateur secteur, pied et fixation murale, capot de protection.

Téléchargements et documents

Produits adaptés