Multimeter, Typ: 115

Article no.: 473322 115
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 1 094,80 /pcs.
  • NOK 1 182,38 /pcs.
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

visningsområde 6 000
display med bakgrundsbelysning. nej
grundnoggrannhet 0,05 %
kontinuitetsprovning ja
diodtestning ja
mätmetod TRUE RMS
växelspänning AC 0,1 mV − 600 V
likspänning DC 0,1 mV − 600 V
växelström AC 0,1 mA − 10 A
likström DC 0,1 mA − 10 A
resistans 0,1 Ω − 40 MΩ
kapacitet 1 nF - 1 mF
frekvens 0,01 Hz − 50 kHz
överspänningskategori CAT III 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
Produktslag Multimeter

Identification & Classification

Artikkelkode 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Manufacturer/responsible person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt hölje i plast med integrerat hölster. Stor LCD-display för bra läslighet. Tillförlitlig och enkelt att använda — varning vid felanslutna mätkablar.
Den är lätt att manövrera, vilket gör den optimal att använda i mobil Service.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för servicebranschen med ytterligare funktioner många olika tillämpningar med högsta säkerhetsnivå.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri 081561 6LR61, mätledningar och löstagbara isoleringskåpor.