Mätur med moturs skala Ø 57 mm 10 mm

Article no.: 434807 10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown

  • NOK 344,68 /pcs.
  • NOK 237,53 /pcs.
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 10 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 15 µm
mätspets-⌀ 4 mm
mäturets ⌀ 58 mm
mätkraft 0,7 N - 1,4 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 57 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Manufacturer/responsible person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsmätklocka med metallstomme, fästtappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Med vänstergående skalindelning för användning med djupmätbryggor och invändiga finmätinstrument.

Passar till:

Djupmått nr 434805.
Invändiga finmätinstrument nr 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 och 435125.