Digitalt mätur med pekmanövrering och i-wi Avläsning 0,0005 mm, Mätområde: 25mm

Article no.: 434319 25
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 335,24 /pcs.
  • NOK 1 023,18 /pcs.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00002 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,004 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 42
mätkraft 0,65−1,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 58,4 mm
Husets tjocklek 35,8 mm
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2450
Produktslag Mätur

Identification & Classification

Artikkelkode 434319 25
EAN / GTIN 4059192066413
Manufacturer number 4337721
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay).
Framsida i härdat glas med slitagefria pekskärmar, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.
Med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri PC.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knapplås i menyn). Dataöverföring möjlig.
IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.
i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.