{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 12,5 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,02 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| mätkraft | 0,5 – 0,9 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| Höljes-⌀ | 45 mm | |
| Husets tjocklek | 22 mm | |
| ögla på mäturets baksida | nej | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | mätklocka |
| Artikkelkode | 434031 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125698275 | |
| Manufacturer number | 805.4121 |