{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| mätområde | 200 mm - 225 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
| felgräns | 0,008 mm | |
| mått a | 26 mm | |
| standardmätdjup | 81 mm | |
| mätdjup med maximal förlängning | 1 581 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
| Artikkelkode | 428800 200-225 | |
| EAN / GTIN | 7630041108286 | |
| Manufacturer number | 00813101 |