Tillbehörssats för digitala skjutmått 3,5 mm

Article no.: 412747 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
18 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för maximal skänkeltjocklek 3,5 mm
Produktslag Skjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476

Beskrivelse

Utförande:

Tillbehör för digitala skjutmått. Medger mätning av instick, spår och hålavstånd.

Passar till:

Digitala skjutmått upp till 150 mm mätområde och upp till 3,5 mm skänkeltjocklek.

Leveransinnehåll:

3 par mätinsatser med mätskivor ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 par mätinsatser med mätkulor ⌀ 9 mm, 60° och ⌀ 12 mm, 60°, 1 par mätinsatser med mätcylinder ⌀ 1,5×9 mm, 1× vinklad stiftnyckel.
1x fjädersystem för konstant mätkraft.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories