Adapterback för Uni-Gripset, pendlande för T-Rex / Centro-Gripp 125

Article no.: 361209 125
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För typ 125
backbredd b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
backhöjd h 20 mm
backlängd l 79 mm
Spännområde maximalt runt 160 / 230 mm
Spännområde minimalt runt 100 / 100 mm
Spännområde maximalt fyrkantigt 152 / 195 mm
Spännområde minimalt fyrkantigt 0 / 0 mm
passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361209 125
EAN / GTIN 4250364401944
Manufacturer number 6921884072242
Manufacturer/responsible person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beskrivelse

Användningsdata:

Adapterbackar fungerar som hållare för Uni-greppset nr 361345 storlek 125. Pendlande rörlig back för kompensation av icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas in på olika sätt i hålrastret för säker fastspänning av olika geometrier.

Passar till:

Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.