Utförande:
För användning på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX med Sauter torn och drivkoppling DIN 5480 eller maskiner med BMT torn med drivkoppling DIN 1809. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande/inutiliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln.
Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjlig.
Utförande IM – Med invändig spännmutter.
Fördel:
- Konstruktion optimerad för vikt och geometri.
- Processäkerhet tack vare högkvalitativa komponenter, hållbarhet.
- Överföring av höga vridmoment.
- 100 % kontroll – varje AGW utsätts för ett inmatningsprogram.
- Intern kylning: Specialutvecklad och patenterad packning.
Användningsdata:
Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.
Passar till:
DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT torn med DIN 1809.
- DMG MORI: NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NT 4200; NT 4250; NT 4300; NT 5400; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2
- FOCUS CNC: FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
- MT EVO: T25; T32
- TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 SPÅRBLOCK); TS-4000 T12 (3 SPÅRBLOCK); TS-5000 T12 (3 SPÅRBLOCK)
Leveransinnehåll:
AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl. spännyckel.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
- Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-verktyg (intern kylning), torrkörning möjlig, kylvätskefiltrering < 50 µm.
- Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (max 6 Nm).
- För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.
Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.