Varia hylschuck VARIA VX3 VX3 16

Article no.: 319802 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 16
fäste VX3
utkragningslängd A-mått 27 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Manufacturer number 31.VX316L25
Manufacturer/responsible person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beskrivelse

Utförande:

VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

Huvudsakligen för borrning och centrering.

Anmärkning:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.