GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C2 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 50mm

Article no.: 319116 50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter d1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Form: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form C
Skaftdiameter d1 50 mm
h1 25 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Skaftbredd b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 50
Produktslag VDi-verktygshållare

Identification & Classification

Artikkelkode 319116 50
EAN / GTIN 4067263238027
Manufacturer number 319116 50
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

GARANT Eco − för användning med normala skärhållare, GARANT Eco − system avstickningsverktygshållare nr 273830273891 och GARANT Eco − grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.