Blockbackar, sats 4 delar, mjuka 100 mm

Article no.: 314700 100
Set price 4 st. (NOK 431,44 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 100 mm
längd L 48 mm
bredd B 14 mm
höjd H 33,5 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 314700 100
EAN / GTIN 4019208034461
Manufacturer number 107599

Beskrivelse

Material:

16MnCr5

Passar till:

Fyrbacks svarvchuck nr 312505; 312705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.
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
    För chucktyp (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen