Grundbackar, sats 4 delar, härdade 250 mm

Article no.: 314100 250
Set price 4 st. (NOK 1154,69 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
9 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 250 mm
längd L 92 mm
Spårbredd D +0,01 19,03 mm
Tappbredd B1 −0,05 12,7 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Gänga M12
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 314100 250
EAN / GTIN 4019208034263
Manufacturer number 107547

Beskrivelse

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Fyrbacks svarvchuck nr 312505; 312705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.
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
    För chucktyp (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen