Hårda överbackar, sats, 3 delar 250

Article no.: 313250 250
Set price 3 st. (NOK 974,79 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 250 mm
längd L 92 mm
bredd B 34 mm
spårbredd D 12 mm
Hålavstånd b 40 mm
tapplängd A 20 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313250 250
EAN / GTIN 4019208023748
Manufacturer number 094014

Beskrivelse

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För fastskruvning på härdade grundbackar. Kan användas som ytter- eller innerbackar i kombination med grundbackarna.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

  • Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet