Eco-grundhållare, Skafthöjd h: 20mm

Article no.: 273893 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Skafthöjd h (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skafthöjd h 20 mm
Invändig ja
totallängd Ltot 78 mm
för bladhöjd h5 26 mm
Spännkonsol 279840 2
Kläm-skruv 279815 14
Produktslag Grundhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 273893 20
EAN / GTIN 4062406352042
Manufacturer number 273893 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.