GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C4 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 20mm

Article no.: 319136 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter d1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Form: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form C
Skaftdiameter d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Skaftbredd b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 20
Produktslag VDi-verktygshållare

Identification & Classification

Artikkelkode 319136 20
EAN / GTIN 4067263238089
Manufacturer number 319136 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

GARANT Eco − för användning med normala skärhållare, GARANT Eco − system avstickningsverktygshållare nr 273830273891 och GARANT Eco − grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.