{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | HELI-GRIP | |
| Spårbredd w | 4 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändig | nej | |
| Stickdjup tmax | 25 mm | |
| Huvudängd L1 | 44 mm | |
| B | 20 mm | |
| totallängd L | 140 mm | |
| OAH | 31 mm | |
| WF | 20,6 mm | |
| H | 20 mm | |
| axiell spårstickning kan göras | yes | |
| tillverkarens beteckning | HFHR 20-40-4T25 | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikkelkode | 273768 40-48 | |
| EAN / GTIN | 7291075032833 | |
| Manufacturer number | 2500153 |