LOGIQFGRIP spännskaft, vänster, Skaftmått: 25mm

Article no.: 273605 25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ F GRIP
Användning vänster
Invändig ja
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Produktslag Klämhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Manufacturer number 3397492

Beskrivelse

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

TANGFGRIP skärhållare nr 273610, 273611 och 273614.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring till spännaxeln via G 1/8 tums slanganslutning eller direkt via lämpliga grundhållare av märket ISCAR.