DC.T 11T308 HB725-1

Article no.: 260464 HB725-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  127,22 / st.
  • from 10 st.
    NOK  106,11 / st.
on request
På lager
1 007 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB725-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare UM1
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 250 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260464 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765989

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen