DC. T 11T302 HB730-1

Réf.: 260458 HB730-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB730-1
Type d'outils Carbure
Revêtement Nano-PVD
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux XUM
Tolérance ZA
Prof. coupe ap 0,4 mm - 3,3 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 35 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260458 HB730-1
EAN / GTIN 4062406394929

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier