Master Turn stålborrstång spiraliserad A.. SDUCR 93°, för vändskärplattor DC.., höger

Article no.: 260336 10/07
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
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A10K SDUCR/L07
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identification & Classification

Artikkelkode 260336 10/07
EAN / GTIN 4062406576769
Manufacturer number 260336 10/07
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "GARANT Master" View all