{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | GARANT Master | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A16Q SDUCR/L11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 23 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm | |
Huvudängd L1 | 28 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260336 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406576790 |