Sats med invändiga skärhållare i HSS höger GARANT

Article no.: 260334
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Mittförskjutning L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Spännhöjd L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Effektivt djup T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Halsbredd L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Huvudängd L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
totallängd L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260334
EAN / GTIN 4045197653055

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar