CCMT 060202 Wiper CA515

Article no.: 260093 CA515
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  123,49 / st.
  • from 10 st.
    NOK  102,96 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
34 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 380 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260093 CA515
EAN / GTIN 4960664753208
Manufacturer number TAB00445

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen