Stålborrstång A.. MVZNR 95°, för vändskärplattor VN.., höger

Article no.: 251728 32/16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A32S MVZNR/L 16
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär VN.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 48 mm
Mittförskjutning L3 30 mm
Spännhöjd L2 31 mm
Effektivt djup T 14 mm
totallängd L 250 mm
Utkragningslängd L1 96 mm
Underläggsplatta 259031 39
Skruv förunder-läggs-platta 259025 3
Spännkonsol 259038 2
Skruv för klamp 259021 4
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Svarvbom

Identification & Classification

Artikkelkode 251728 32/16
EAN / GTIN 4045197868251
Manufacturer number 251728 32/16