{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Minimidiameter Dmin | 6,9 mm | |
| Invändig | ja | |
| Typ | D07 | |
| Skaft-⌀ | 7 mm | |
| L2 | 30 mm | |
| längd L | 56 mm | |
| Spindelområde ⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
| Produktslag | Spindelverktyg |
| Artikkelkode | 237624 6,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197681515 | |
| Manufacturer number | 237624 6,9 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |