Vändskär BK8425 24-030

Article no.: 236930 24-030
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  274,87 / st.
  • from 10 st.
    NOK  229,11 / st.
on request
På lager
148 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304
Beteckning 24-030
Sort BK8425
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236930 24-030
EAN / GTIN 4047109179295
Manufacturer number W29 24030.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Bör ej användas som centrumskär!

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen