Vändskär BK8425 18-010

Article no.: 236520 18-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  231,09 / st.
  • from 10 st.
    NOK  192,61 / st.
on request
På lager
693 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOEX 060306
Beteckning 18-010
Sort BK8425
Typ Uni
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Antal byten/skär 4
maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning 0,72 mm
maximalt sågdjup ap max vid fullspår 0,72 mm
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236520 18-010
EAN / GTIN 4047109103429
Manufacturer number W83 18010.068425

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare