Vändskärsborr kombiskaft 3×D 18,5 mm GARANT

Article no.: 232300 18,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell⌀ D 18,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Effektiv längd L1 57 mm
Utkragningslängd LA 81 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär WOEX 030204
Skruvsats förvändskär 239700 6IP (0,6 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 115 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232300 18,5
EAN / GTIN 4045197345936

Beskrivelse

Utförande:

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.

Användningsdata:

För fast och roterande användning.
För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Passar till:

Vändskär WOEX 030204.

Anmärkning:

OBS!
En skiva faller av när borret går igenom materialet.
Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
Vidta skyddsåtgärder.
Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).
Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under ”Formulär”.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen