SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 5×D, Storlek: 10,5

Article no.: 231710 10,5
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
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Utförande: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SUMOCHAM
Utförande 5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Effektiv längd L1 53 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
ISCAR -artikelbeteckning DCN 105-053-16A-5D
tillverkarens beteckning DCN 105-053-16A-5D
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 231710 10,5
EAN / GTIN 7291075291377
Manufacturer number 3202418

Beskrivelse

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740231790.

Leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

Anmärkning:

  • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
  • Ingen snabbmatning eller ändrad spindelrotationsriktning vid återgång.
  • Förborrning i konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 x DC krävs, minska matningen till 50 %.
  • För tvärborrade hål är den största tillåtna diametern lika med 1/4 av kärndiametern DC.
  • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckselementen.
  • in och utgångar vid upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
  • Beteckningskonvention: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exempel:
    Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D