SUMOCHAM skärinsats FCP k7, IC908, ⌀ DC: 6mm

Article no.: 231790 6
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 2 st.
  • Order steps: 2 st.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 140

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 6 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 140 grad
för grundelement storlek 6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning FCP 060 IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri FCP
tillverkarens beteckning FCP 060 IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification & Classification

Artikkelkode 231790 6
EAN / GTIN 7291075298338
Manufacturer number 3311613

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
35
Stål < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
FCP
Huvudsakligt användningsområde ISO P och ISO K, sekundär användning ISO M. Platt huvudgeometri med centreringsspets. Fördelaktigt vid radiell borrning och lutande utgång.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.