{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 39 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 54 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,98 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Manufacturer number | THN07551 |