Hörnfräs 90° 63/6 mm

Article no.: 215717 63/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär AP.. 16..
Skruvsats förvändskär 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215717 63/6
EAN / GTIN 4062406394998

Beskrivelse

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.
Utan invändig kylning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar