APMT 133504 SR HB 751 0 ST1400 GARANT

Article no.: 215325 ST1400
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 210,99 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 175,88 / 1 st.
on request
På lager
1 039 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 133504 SR
Typ ST1400
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215325 ST1400
EAN / GTIN 4045197673565
Manufacturer number 215325 ST1400
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all