SOMT 09T304 TR HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 215075 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  228,10 / st.
  • from 10 st.
    NOK  190,08 / st.
on request
På lager
7 714 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOMT 09T304 TR
Typ INOX
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,11 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,97 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215075 INOX
EAN / GTIN 4045197302960

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare