Plan-/hörnfräs 90° 63/6 mm

Article no.: 215055 63/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig ja
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär SOMT 09T304
Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215055 63/6
EAN / GTIN 4045197750327

Beskrivelse

Utförande:

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskäret fås mycket fina ytor.

Observera:

Ohne Powercard!

Anmärkning:

För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar