• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Fräs-vändskär RHW 12T3 MOTN, för kopier- och planfräsar, HB7210

Article no.: 212276 HART

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggningsteknik PVD
ISO-kod vändskär RDHW 12T3 MOTN
Typ HÅRD
Sort HB7210
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,16 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212276 HART
EAN / GTIN 4045197768896
Manufacturer number 212276 HART
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
135
Stål < 55 HRC
H
165
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 67 HRC
H
120
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.