Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado RDHW 12T3 MOTN, para fresas copiadoras y de planear, HB7210

Número de artículo: 212276 HART
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,51 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,76 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte RDHW 12T3 MOTN
Tipo DURO
Clase HB7210
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,16 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212276 HART
EAN / GTIN 4045197768896
Número del fabricante 212276 HART
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
135
Acero < 55 HRC
H
165
Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 67 HRC
H
120
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.