{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 7 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikkelkode | 208111 10 | |
EAN / GTIN | 4045197199737 |