Gängsnitt 6g M1 GARANT

Article no.: 140300 M1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6h

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M1
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6h
Skärriktning Höger
stigning 0,25 mm
Utvändig ⌀ 16 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 140300 M1
EAN / GTIN 4045197083012

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.
Toleransområde 6h.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen