• Ingen pris tilgjengelig

Trapetshandgängtappar, enskilda
  • Mellantapp
, obelagd, Tr: TR10X3

Article no.: 130780 TR10X3

Select article variation and quantity

Tr Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: TR
  • Flankvinkel: 30
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Toleransklass: DIN 103 7H

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 10
Beläggning obelagd
Gängtyp TR
Flankvinkel 30 grad
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Toleransklass DIN 103 7H
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 3 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ 7,25 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 130780 TR10X3
EAN / GTIN 4062406087692
Manufacturer number 130780 TR10X3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Mellantapp

Anmärkning:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.