{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | 18 | |
| Beläggning | obelagd | |
| Gängtyp | TR | |
| Flankvinkel | 30 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Toleransklass | DIN 103 7H | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 4 mm | |
| totallängd L | 150 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 14,25 mm | |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | Utan | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikkelkode | 130780 TR18X4 | |
| EAN / GTIN | 4062406087746 | |
| Manufacturer number | 130780 TR18X4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |