HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 19/32

Article no.: 122508 19/32
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
34 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Steel
Nominell ⌀ (tum) motsvarar 15,08 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 42,38 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Spännspårlängd Lc 65 mm
totallängd L 115 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,26 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122508 19/32
EAN / GTIN 4062406126810
Manufacturer number 122508 19/32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Raka huvudskär och en speciell spårprofil säkerställer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning.
Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

From the same series "Pro Steel" View all