HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB TiAlN

Article no.: 122777
173 variants
Anmärkning: Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Pro Steel
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktyg, utförande: massiv hårdmetall
  • Tolerans, skärdiameter: toleransklass ISO
  • Fästtyp: Cylindriskt skaft
  • Skärpunkt: kapningspunkt 1
  • Gränssnitt position: på maskinsidan
  • Skärmaterial: hårdmetall
  • Beläggning: TiAlN
  • Bearbetningsgrupp: P (stål)
  • Invändig kylning: ja, med 25 bar
  • Kylsmörjmedel: ja
  • Skärriktning: högerskärande
  • Toleransklass ISO: h7
  • Norm: DIN 6537 L
  • Antal skär: 2
  • Spiralriktning: Höger
  • Spiralvinkel, min.: 30 grad
  • Slipningsform: A
  • Vinkel, 1: a nivå: 140 grad
  • Tillverkarens beteckning: HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
  • Färgring: grön
Filter

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen