Spiralborrar HSS nr 114000 som påfyllningssats 1-6 HOLEX

Article no.: 115020 1-6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
335 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 51
intervall mellan borrdiametrar 0,1 mm
med kassett no
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115020 1-6
EAN / GTIN 4045197024091

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen