HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 2,5

Article no.: 114031 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 5 st.
  • Order steps: 5 st.
on request
På lager
16 987 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 26,3 mm
Spännspårlängd Lc 30 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114031 2,5
EAN / GTIN 4062406743765

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 114030.
Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    ⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen