Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar M3-12

Article no.: 145117 M3-12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
för metrisk gänga M3 − M12
Längd 416 mm
Bredd 221 mm
höjd 55 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 145117 M3-12
EAN / GTIN 4062406301514

Beskrivelse

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 gängtappsats 3 delar nr 130250: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 gängsnitt nr 140330: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 spiralborr nr 114030: strl 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1; 2
1 verktygshållare med spärrnyckel nr 1 48700: strl. 85
vardera 1 gängkloppa nr 149310: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gängtolk nr 477000: storlek M/W
1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar