HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 18

Article no.: 114031 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
193 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 18 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 103 mm
Spännspårlängd Lc 130 mm
totallängd L 191 mm
Skaftdiameter Ds 12,7 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114031 18
EAN / GTIN 4062406744953

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 114030.
Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen